Podložka Pro šrouby ASSY 4 WH II a ASSY 3.0 SKII
Pozinkovaná ocelová podložka pro ASSY 4 WH II
PODLOŽKA PRO ASSY-WHII-D8-(A3K)-30X6,5
Obj. č. 0457700478
EAN 4058794158793
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Zaoblené hrany a hladký profil v jedné rovině s hlavou šroubu pro elegantní vzhled
- A3K, Cr III, 8 µm
Dostupné pracovní dokumenty:
Software pro dimenzování dřeva, tabulky zatížení a podrobné pokyny pro zpracování naleznete na stránce služeb www.wuerth.de/assy
Datové listy(X)
- Pro spoje dřevo/dřevo
- Zvýšená odolnost proti průniku hlavy pro šrouby ASSY 3.0 SKII
- Užitné třídy 1 a 2
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | 0 - nehodí se |
Vnitřní průměr (d1) | 12 mm |
Vnější průměr (d2) | 30 mm |
Tloušťka (h1) | 6,5 mm |
Materiál | Kalená ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | Ploché, Kulatý, Podložka |
Vhodné pro šroub | ASSY 4 WH II průměr 8 mm |
DIN | 0 - nehodí se |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!