Podložka
DIN 125 ocel 200 HV, vločkový zinek stříbrný
POD-DIN125-A-200HV-(GE3A)-D25
Obj. č. 4628406024
EAN 4049557671581
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
|  | |
| Vhodné pro závit šroubu | M24 | 
| Forma | A | 
| Vnitřní průměr (d1) | 25 mm | 
| Vnější průměr (d2) | 44 mm | 
| Tloušťka (h1) | 4 mm | 
| Normy | DIN 125 | 
| Materiál | Ocel | 
| Tvrdost podle Vickerse, HV | 200 HV | 
| Povrch | Stříbrný vločkový zinek | 
| Vyhovuje RoHS | Ano | 
| Vhodné pro | 0 - nehodí se |