Podložka ISO 7092 ocel 300 HV (A2K)
ISO 7092 ocel 300 HV, pozinkovaná
Obj. č. 5150051120
EAN 4056807790022
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M20 |
Forma | 0 - nehodí se |
Vnitřní průměr (d1) | 21 mm |
Vnější průměr (d2) | 34 mm |
Tloušťka (h1) | 3 mm |
Normy | ISO 7092 |
Materiál | Ocel |
Tvrdost podle Vickerse, HV | 300 HV |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Funkce pojistky | Pojistka šroubu |
Vhodné pro | Přednostně pro šrouby s válcovou hlavou |