Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Podložka ISO 7089 polyamid 6.6 černá

WSH-ISO7089-PA6.6-BLACK-4

Obj. č. 515002214

EAN 4061338359211

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Podložka ISO 7089 polyamid 6.6 černá

Obj. č. 515002214

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 5000 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Upozornění

Nahrazuje DIN 125

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pro závit šroubu

M4

Forma

0 - nehodí se

Vnitřní průměr (d1)

4,3 mm

Vnější průměr (d2)

9,0 mm

Tloušťka (h1)

0,8 mm

Normy

7089

Materiál

PA 6,6 – polyamid

Vyhovuje RoHS

Ano

Vhodné pro

0 - nehodí se

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace