Podložka ISO 7089, ocel 200 HV, pozink., silně pasiv. s těsněním (ZSM)
PODLOŽKA-ISO7090-200HV-(ZSM)-5
Obj. č. 46420065
EAN 4046777791235
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Spojovací prvky s pozinkovanou pasivní vrstvou bez obsahu chromu (VI) (ZSM) představují alternativu budoucnosti pro povrchy s obsahem chromu (VI). Potah sestává ze zinkové vrstvy pasivované na bázi chromu (III) s těsněním. Podložky s povlakem ZSM lze kombinovat s produkty ZSML i závitovými díly s povlakem VZD.
Přehled výhod:
- Alternativa k A2C nebo A3C bez obsahu chromu (VI)
- Tepelná kapacita až 120 °C
- Rovnoměrné rozložení povrchové vrstvy
- Funkční a dekorativní
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M5 |
Forma | 0 - nehodí se |
Vnitřní průměr (d1) | 5,3 mm |
Vnější průměr (d2) | 10 mm |
Tloušťka (h1) | 1 mm |
Normy | 7090 |
Materiál | Ocel |
Tvrdost podle Vickerse, HV | 200 HV |
Povrch | Pozinkováno, tlustovrstvá pasivace |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Vhodné pro | 0 - nehodí se |
