Podložka ISO 7089 mosaz
ISO 7089 nelegovaná mosaz
Obj. č. 515002106
EAN 4061338599907
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M6 |
Forma | 0 - nehodí se |
Vnitřní průměr (d1) | 6,4 mm |
Vnější průměr (d2) | 12 mm |
Tloušťka (h1) | 1,6 mm |
Normy | ISO 7089 |
Materiál | Mosaz |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Vhodné pro | 0 - nehodí se |