Podložka ISO 7089 měď, nelegovaná
ISO 7089 nelegovaná měď
Obj. č. 5150020016
EAN 4059608999748
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M16 |
Forma | 0 - nehodí se |
Vnitřní průměr (d1) | 17 mm |
Vnější průměr (d2) | 30 mm |
Tloušťka (h1) | 3 mm |
Normy | ISO 7089 |
Materiál | CU |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Vhodné pro | 0 - nehodí se |