Podložka DIN 433, měď, nelegovaná, pro šrouby s válcovou hlavou
DIN 433 měď prostá
POD-DIN433-CU-D8,4
Obj. č. 041478
EAN 4024835695442
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Především pro šrouby s válcovou hlavou
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M8 |
Vnitřní průměr (d1) | 8,4 mm |
Vnější průměr (d2) | 15 mm |
Tloušťka (h1) | 1,6 mm |
Normy | DIN 433 |
Materiál | CU |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Vhodné pro | Přednostně pro šrouby s válcovou hlavou |