Podložka DIN 1441, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K), pro šrouby, produktová třída C
DIN 1441 ocel, pozinkovaná
POD-DIN1441-(A2K)-D11,0
Obj. č. 04969011
EAN 4046778619743
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Vnitřní průměr (d1) | 11 mm |
Vnější průměr (d2) | 20 mm |
Tloušťka (h1) | 2,5 mm |
Normy | DIN 1441 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |