Podložka DIN 125, hliník, nelegovaný
DIN 125 hliník prostý
KOT-THN125-ALU-D4,3
Obj. č. 0403000004
EAN 4045727800706
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M4 |
Forma | A |
Vnitřní průměr (d1) | 4,3 mm |
Vnější průměr (d2) | 9 mm |
Tloušťka (h1) | 0,8 mm |
Normy | DIN 125 |
Materiál | ALU |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Vhodné pro | 0 - nehodí se |