Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Podložka DIN 7089, mosaz, poniklovaná (E2J)

WSH-ISO7089-BRS-(E2J)-10

Obj. č. 5150021710

EAN 4056807274768

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Podložka DIN 7089, mosaz, poniklovaná (E2J)

Obj. č. 5150021710

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 500 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pro závit šroubu

M10

Forma

0 - nehodí se

Vnitřní průměr (d1)

10,5 mm

Vnější průměr (d2)

20 mm

Tloušťka (h1)

2 mm

Normy

ISO 7089

Materiál

Mosaz

Povrch

Poniklováno

Vyhovuje RoHS

Ano

Vhodné pro

0 - nehodí se

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace