Podložka DIN 125, pozinkovaná ocel 140 HV
DIN 125 ocel, 140 HV, zinek-nikl
POD-DIN125-A-140HV-(P3E)-D4,3
Obj. č. 462840504
EAN 4049557911526
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M4 |
Forma | A |
Vnitřní průměr (d1) | 4,3 mm |
Vnější průměr (d2) | 9 mm |
Tloušťka (h1) | 0,8 mm |
Normy | DIN 125 |
Materiál | Ocel |
Tvrdost podle Vickerse, HV | 140 HV |
Povrch | Stříbrný vločkový zinek |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Vhodné pro | 0 - nehodí se |