Podložka Belleville DIN 2093, nerezová ocel 1.4310
DIN 2093, nerezová ocel 1,4310
51000125 092 200
Obj. č. 51000125
EAN 4046777653205
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Vnitřní průměr (d1) | 6,2 mm |
Vnější průměr (d2) | 12 mm |
Tloušťka (t1) | 0,5 mm |
Normy | DIN 2093 |
Materiál | Nerezová ocel 1.4310 |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |