Podlahový konektor pro napínací kotvy, dva kusy
Dělený konektor, dvoudílná napínací kotva
PODLAŽNÍ SPOJKA GSV 353X40X3,0MM
Obj. č. 5392000310
EAN 4062856220205
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Optimální absorpce tahových sil v úrovni povrchu ve spojení se 2 opěrnými deskami
- Možnost předvýrobní montáže ve výrobním závodě, jako je montáž opěrně desky nebo úplné obložení a dokončení vnitřních stěn
- Vysoká tažná kapacita
Datové listy(X)
- Předmontáž opěrné desky s kotevními hřebíky nebo šrouby pro trámkové botky z výroby
- Konečná montáž podlahového konektoru se provádí na staveniště s použitím samořezných šroubů pias® na obou koncích opěrných desek
|  | |
| Šířka | 40 mm | 
| Výška | 353 mm | 
| Tloušťka | 3 mm | 
| Počet děr | 8 ks | 
| Průměr díry | 6,5 mm | 
| Schválení | ETA-14/0274 | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!