Podkladová páska čelního skla Pro montáž autoskel
Podkládací páska pro okna
MONTÁŽNÍ PÁSKA K LEP. OKEN
Obj. č. 0891655
EAN 4038898638889
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vynikající odolnost proti UV záření
- Odolnost proti oděru, korozi a vlhkosti
- Čistá práce/čistá povrchová úprava hran
- Minimální komprese 30 % pro utěsnění proti vodě
- Středně tvrdá multifunkční pěnová těsnění podobná neoprenu
- Fólie oddělující papír na straně bez lepidla snižuje namáhání expanzí při nanášení
- Dobrá odolnost vůči ředěným kyselým a zásaditým roztokům
- Ohnivzdorná podle DIN 4102, část 1, B2
- Předem určené míry snižují množství odpadu
- Dobrá odolnost vůči ředěným kyselým a zásaditým roztokům
- Předem určené míry snižují množství odpadu
Nízké teploty zvyšují riziko kondenzace a snižují přilnavost pásky
Datové listy(X)
Jednostranná lepicí páska z PVC pěny má převážně uzavřenou buněčnou strukturu a skládá se ze středně tvrdé pěny. Na jednu stranu je naneseno akrylové lepidlo a na druhé straně bez lepidla je snímatelná papírová vrstva. Při stlačení zajišťuje podkladová páska čelního skla utěsnění proti vodě, vzduchu a prachu. Pásku lze také použít jako protiskluzový materiál, pro vyplnění dutin, k polstrování a jako ochranu před elektrolytickou korozí.
Povrchy musí být čisté, suché a zbavené prachu, oleje a maziv. Doporučeným čisticím prostředkem je čistič IPA (obj. č. 0893 223 500, 0893 223 505). Pásku lze aplikovat ručně, přímo z role a rovnoměrnou silou. Další informace naleznete v technickém listu.
| Báze lepidla | Akrylát | 
| Barva | Černá | 
| Délka role | 12 m | 
| Šířka | 4 mm | 
| Celková tloušťka | 6 mm | 
| Min./max. teplota zpracování | 10 až 40 °C | 
| Min./max. odolnost vůči teplotám | -30 až 70 °C | 
| Třída / podmínky stavebních hmot | B2 - normální hořlavost / Podle normy DIN 4102-1 | 
| Odolnost vůči UV záření | Ano | 
| Hustota | 130 kg/m³ | 
| Tepelná vodivost λ / podmínky | 0,052 W/(m*K) / Leeův kotouč | 
| Tažnost při přetržení | 155 % | 
| Pevnost v tahu | 30 N/cm² | 
| Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | Unlimited / Skladování v chladu a suchu, 5°C až 25°C |