Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Pneumatisches Bremskolben Set

Bremskolben-Rückstellwerkzeug-Set 16-teilig
ZB-(BREMSKOLB-DRK/DREHVORRICHT)-DL-16TLG

Art.-Nr. 0714556230

EAN 4045989482917

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Pneumatisches Bremskolben Set

Art.-Nr. 0714556230
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
Zum Zurücksetzen des Bremskolbens an Schwimmsätteln.
  • 16-teilig

  • Universell passend z.B. für VW, Opel, DB, BMW, Audi, Ford, Honda, Toyota, Nissan, Rover, Mazda, Subaru, Mitsubishi,…

  • Komplett im Transportkoffer

  • Auch für neue Fahrzeuge mit Linksgewinde- Eindrehvorrichtung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung
  • Die Druckluftspindel mittels beiliegendem Adapter an die Druckluftleitung anschließen

  • Zum Bremssattel passenden Druckadapter aussuchen und auf die Magnetaufnahme der Spindel stecken

  • Entlüfterschalter drücken und Spindel per Hand bis zum Anschlag zurückziehen Werkzeug am Bremssattel ansetzen

  • Mittels Druckschalter kann nun permanenter Druck auf den Bremskolben übertragen werden. Die Drehrichtung wird bestimmt über das Winkelstück an der Spindel. Vorab muß geprüft werden, eventuell durch leichte Drehbewegung, ob der vorliegende Bremssattel ein Rechts- oder Linksgewinde hat. Übermäßige Drehkräfte in die falsche Richtung können zu Schäden am Bremssattel führen

  • Nun den Bremskolben bis zum Anschlag in den Sattel zurückdrehen. Der notwendige Druck wird durch die Druckluftspindel übertragen und verhindert somit zuverlässig das Abrutschen

  • Entlüfterschalter abermals drücken, die Spindel per Hand zurückziehen und aus dem Bremskolben nehmen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen