Pneumatikus vésőkalapács, DMH 10
Pneumatikus vésőkalapács, DMH 10
LEVEGŐS VÉSŐ GÉP, KÉSZLETBEN
Cikksz. 07037121
EAN 4052703180868
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Rendkívül tartós és hideg ellen szigetelt
Robusztus és részben gumírozott ház
Nagyon praktikus és kezelőbarát
Csúszásbiztos, ergonomikusan kialakított fogantyú
Az ütőerő folyamatosan és pontosan szabályozható
Állítható kioldó
Praktikus műanyag kofferben, a tartozékok széles választékával szállítva
Szállítás ütközőgyűrűvel, gyorsbefogóval a kényelmes vésőcseréhez, valamint 5 db, a hosszú élettartam érdekében edzett acélból készült, hatlapú vésőszárral
2-az-1-ben
Az opcionális csavaros kiegészítővel kombinálva rozsdaleverőként is használható.
- A vésőkalapács betonhoz nem használható.
- Rendszeres használata esetén minden nap enyhén olajozzuk be a gépet a sűrített levegő ellátáson keresztül. Ködolajozó használata ajánlott.
- A pneumatikus csatlakozó nem képezi a szállítási terjedelem részét
Adatlapok(X)
Szerszámbefogó típusa | 10,2 mm belső hatlap |
Üzemi nyomás | 6,3 bar |
Levegőfogyasztás | 76,4 l/perc |
Max. ütésszám | 2900 Ford/perc |
Dugattyúátmérő | 19 mm |
Hosszúság | 218 mm |
Gép tömege | 1,73 kg |
HEGPONT-VÉSŐ-LEVEGŐS-VÉSŐHÖZ-6LAPÚ
HEGPONT-VÉSŐ-LEVEGŐS-VÉSŐHÖZ-6LAPÚ
PIPSLITCHIS-CHISHAM-HEX
GYORSBEFOGÓ FÚRÓTOKMÁNY