Pneumatikus vakszegecselő, PNG 122
Pneumatikus popszegecselő, PNG 122
LEVEGŐS POPSZEGECSHÚZÓ PNG122
PNG122
Cikksz. 070393733
EAN 4047376552937
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Szabadalmaztatott húzópofa rendszer
- Jelentősen meghosszabbítja a húzópofák élettartamát.
- Szegecsek biztonságos, csúszásmentes befogása.
Minimális sűrítettlevegő-fogyasztás
A sűrített levegő kettős felhasználása, amely során a szegecs behúzása és a tüske eltávolítása egy ütemben történik.
Túlterhelések elleni védelem
Túlterhelés ellen védő szelep
Könnyen használható
Alacsony vibráció és zajszint
Melegen tartja a kezet
Gumírozott markolat
Tiszta munkavégzés
Tüskegyűjtő kosár integrált biztonsági szerkezettel
Nincs kiáramló levegő a munkaterületen
Elforgatható légterelő
Adatlapok(X)
2,4–6,4 mm-es, bármilyen anyagból készült szegecsanyákhoz alkalmazható. Emellett alkalmazható 6,5 mm-es, bármilyen anyagból készült szegecs csavarokhoz is (csak a megfelelő befogópofával együtt).
![]() | |
Min./max. üzemi nyomás | 5-7 bar |
Lökethossz | 25 mm |
Hosszúság | 291 mm |
Magasság | 317 mm |
Min./max. szegecsátmérő | 2,4-6,4 mm |
Max. húzószár átmérő | 4,5 mm |
Levegőfogyasztás ütésenként | 4,8 l |
Tömlő csatlakozómenet | 1/4, 6 mm |
Szegecshúzási erő | 14000 N |