Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Pneumatikus ütvecsavarozó, DSS 3/4", Premium P

Sűrített levegős ütvecsavarozó, DSS 3/4" premium P
PNEU.ÜTVECSAVAROZÓ-DSS 3/4 PREMIUM P

Cikksz. 57143510

EAN 4056807232034

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Pneumatikus ütvecsavarozó, DSS 3/4", Premium P

Cikksz. 57143510
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
Kiváló minőségű ütvecsavarozó, robusztus, üvegszál erősítéses műanyag burkolattal,kiemelkedő teljesítménnyel és továbbfejlesztett funkciókkal. Ajánlott maximális csavarátmérő: M32

Kitűnő teljesítmény/súly arány


Akár 1 680 Nm max.

indulási nyomaték csupán 3,18 kg súly mellett



Megbízható maximális teljesítményszintek és hosszú élettartam


Kiváló minőségű dupla ütőmű és henger kiegyensúlyozott 6 tárcsás motorral



Optimális és felhasználóbarát beállítás minden alkalmazáshoz, bármikor


4 fázisú jobbra forgási teljesítmény beállítás kényelmes egykezes irányváltással



Kitűnő kezelés és optimális vezérlés


Rendkívül ergonomikus lágymarkolat érzékeny kioldóval

Megjegyzés
  • Az ütvecsavarozó nem nyomatékhatárolós csavarhúzó. Az adott nyomatékot igénylő kötéseket ellenőrizni kell egy nyomatékmérővel, miután meghúzta az ütvecsavarozóval.

  • Ha az ütvecsavarozót rendszeresen használja (pl. abroncsszervizhez), naponta hozzá kell adni egy kis olajat a levegőellátáson keresztül, és havonta körülbelül 2 löketnyi hajtóműzsírt kell adagolni a zsírzófejen keresztül.

  • A pneumatikus csatlakozó nem képezi a szállítási terjedelem részét
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szerszámbefogó típusa

3/4-os külső négylapú

Max. munkanyomaték

1550 Nm

Max. forgatónyomaték kicsavarozásnál

1680 Nm

Hangnyomásszint

88,2 dB

Rezgés

17,49 m/s²

Üzemi nyomás

6,3 bar

Gép tömege

3,18 kg

Tömlő min. belső átmérő

11 mm

Levegőfogyasztás

165 l/perc

Csatlakozómenet

G 3/8

Hosszúság x Szélesség x Magasság

222 x 85 x 206 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Dugaszolható karmantyú 2000 sorozat

GÉPCSATLAKOZÓ 3/8 S2000

Külső menettel
S4000 dugaszolható csőcsonk Külső menettel

CSŐSZÁJ S4000 AG-KM-3/8CO