Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Pneumatikus ütvecsavarozó, DSS 1/2" premium mini

Sűr. lev. ütvecsavarozó, DSS 1/2", Premium mini
PNEUMATIKUS ÜTVECSAVAROZÓ 1/2"
MASTER

Cikksz. 07033120
EAN 4049557273815

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Erőteljes és gyors kompakt ütvecsavarozó. A könnyű súly és a méret kiemelkedően praktikussá teszi az ütvecsavarozót, és még szűk helyeken is lehetővé teszi a használatát.

Robusztus


Nagy szilárdságú, üvegszállal megerősített műanyag és acél kalapácsház



Kifejezetten felhasználóbarát


Egykezes működtetés, ergonomikus kialakítású fogantyú, felhasználóbarát jobb/bal forgásiránykapcsoló és optimálisan állítható kapcsoló.



Hosszú élettartam és nagy teljesítmény.


Kiváló minőségű duplakalapácsos ütőmű, különleges 7-tárcsás motor és beépített zajtompító, anélkül, hogy a teljesítmény rovására menne

Megjegyzés
  • Az ütvecsavarozó nem nyomatékhatárolós csavarhúzó. Az adott nyomatékot igénylő kötéseket ellenőrizni kell egy nyomatékmérővel, miután meghúzta az ütvecsavarozóval.

  • Ha az ütvecsavarozót rendszeresen használja, naponta hozzá kell adni egy kis olajat a sűrített levegő ellátáson keresztül, és havonta körülbelül 2 löketnyi hajtómű zsírt kell adagolni a zsírzófejen keresztül

  • Dugaszolható karmantyú nélkül
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Ideális a jármű karosszérián, a váltón, a féken és a kipufogórendszeren végzett munkálatokhoz. Gumiabroncs cseréhez csak korlátozott mértékben használható.

Típus leírás

DSS 1/2” premium mini mm

Szerszámbefogó típusa

1/2-os külső négylapú

Max. munkanyomaték

375 Nm

Max. forgatónyomaték kicsavarozásnál

450 Nm

Hangnyomásszint

93.2 dB

Rezgés

7.5 m/s²

Üzemi nyomás

6.3 bar

Gép tömege

1.14 kg

Tömlő min. belső átmérő

8 mm

Levegőfogyasztás

113 l/perc

Csatlakozómenet

1/4

Hosszúság x Szélesség x Magasság

155 x 56 x 179 mm

Szint Meghúzási nyomaték, Nm (közelítő értékek) Kioldási nyomaték, Nm
1 65 Max. 450
2 100
3 175
4 375
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kis olajköd-olajozó Sűrített levegős gépekhez

NAPI OLAJZÓ 1/4

Hordozható eszközökhöz közvetlenül csatlakoztatható, optimális adagolással.
x 1 db
1/2-os gépi dugókulcs, collos, hatlapú, rövid

DUGÓKULCS-GÉPI-1/2-HEX-RÖVID-SW3/8COL

Minden hagyományos sűrített levegős és elektromos csavarozógéphez
x 1 db
1/2-os gépi dugókulcs betét hatlapú, metrikus, rövid

DUGÓKULCS-GÉPI-1/2-HEX-RÖVID-SW10

x 1 db
1/2-os gépi dugókulcs betét hatlapú, metrikus, rövid

DUGÓKULCS-GÉPI-1/2-HEX-RÖVID-SW12

x 1 db
1/2-os gépi dugókulcs betét hatlapú, metrikus, rövid

DUGÓKULCS-GÉPI-1/2-HEX-RÖVID-SW13

x 1 db
1/2-os gépi dugókulcs betét hatlapú, metrikus, rövid

DUGÓKULCS-GÉPI-1/2-HEX-RÖVID-SW14

x 1 db
1/2-os gépi dugókulcs betét hatlapú, metrikus, rövid

DUGÓKULCS-GÉPI-1/2-HEX-RÖVID-SW15

x 1 db
1/2-os gépi dugókulcs betét hatlapú, metrikus, rövid

DUGÓKULCS-GÉPI-1/2-HEX-RÖVID-SW16

x 1 db
1/2-os gépi dugókulcs betét hatlapú, metrikus, rövid

DUGÓKULCS-GÉPI-1/2-HEX-RÖVID-SW17

x 1 db
1/2-os gépi dugókulcs betét hatlapú, metrikus, rövid

DUGÓKULCS-GÉPI-1/2-HEX-RÖVID-SW18

x 1 db
1/2-os gépi dugókulcs betét hatlapú, metrikus, rövid

DUGÓKULCS-GÉPI-1/2-HEX-RÖVID-SW19

x 1 db
1/2-os gépi dugókulcs betét hatlapú, metrikus, rövid

DUGÓKULCS-GÉPI-1/2-HEX-RÖVID-SW21

x 1 db
1/2-os gépi dugókulcs betét hatlapú, metrikus, rövid

DUGÓKULCS-GÉPI-1/2-HEX-RÖVID-SW22

x 1 db
1/2-os gépi dugókulcs betét hatlapú, metrikus, rövid

DUGÓKULCS-GÉPI-1/2-HEX-RÖVID-SW24

x 1 db
1/2-os gépi dugókulcs betét hatlapú, metrikus, rövid

DUGÓKULCS-GÉPI-1/2-HEX-RÖVID-SW27

x 1 db
1/2-os gépi dugókulcs betét hatlapú, metrikus, rövid

LEVEGŐS DUGÓ 1/2 SW 30

x 1 db
1/2-os gépi dugókulcs betét hatlapú, metrikus, rövid

LEVEGŐS DUGÓ 1/2 32

x 1 db
1/2-os gépi dugókulcs betét hatlapú, metrikus, rövid

LEVEGÕS-DUGÓKULCS-1/2-6KT-S

x 1 db
1/2-os gépi dugókulcs betét hatlapú, metrikus, rövid

LEVEGŐS DUGÓKULCS

x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Karbantartó készlet

KARBANTARTÓ KÉSZLET

Pneumatikus ütvecsavarozók karbantartásához
x 1 db
Zsírzócső

ZSÍRCSŐ

Pneumatikus ütvecsavarozók karbantartásához
x 1 db
Speciális olaj Pneumatikus gépekhez

SPEC. OLAJ SŰRÍTETT LEVEGŐS GÉPEKHEZ 1 L

A speciális olaj kifejezetten sűrített levegős olajozókban használható.
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk