Alátét
NF E 25513 sárgára horganyzott acél, LL alak
Cikksz.
46196
EAN 4047376850804
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
NFE 25513, sárgára horganyzott acél, LL alak
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Csavarmenethez | M6 |
Forma | LL |
Belső átmérő (d1) | 6,4 mm |
Külső átmérő (d2) | 24 mm |
Vastagság (h1) | 1,2 mm |
Anyag | Acél |
Vickers-keménység, HV | 100 HV |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
RoHS megfelelőség | Nem |