Hatlapfejű csavar, tövigmenetes, SB szerelvények, DIN EN 15048-1
ISO 4017/4032 acél, 8.8U, tűzihorganyzott,
CSAV-4017-8.8U-ANYA-4032-8-(TZH)-M10X70
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nem előfeszített szerkezeti csavarkötések fémszerkezetekhez. Acél, 8.8U, tűzihorganyzott (TZN).
- DIN EN ISO 4017 szerinti hatlapfejű csavar, tövigmenetes, valamint DIN EN ISO 4032 szerinti hatlapú anya.
SB = Szerkezeti Csavarkötés; a csavarokat és az anyákat a DIN EN 15048 szerint „SB” speciális jelöléssel kell ellátni.
A „8.8U” megjelölésű M8 és M10 minimális méretek eleget tesznek az EN ISO 10684 szabvány szerinti minimális törési szilárdságnak és teszt erőnek (6az tűrésosztályú menetes csavarok esetében).
Az ISO 4017 szabvány felváltja a DIN 933 szabványt | Van néhány hasonlóság | Hosszabb névleges méretek | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott.
Szabályozott építőanyag CE jelöléssel.
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M10 |
Hosszúság (l1) | 70 mm |
Fejhossz (k1) | 6,4 mm |
Külső hajtás (s1) | SW16 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8.8U |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Kivitel | Hatlapú anyával EN ISO 4032 |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Alkalmazási terület | Acélszerkezet |
Szabályozott tartomány | hEN 15048-1 |
Építési termék | Igen |
Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR) | Igen |
Anya magasság | 8,4 mm |
RoHS megfelelőség | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!