Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Pneumatikus ütvecsavarozó, 1" Premium Power

Pneumatikus ütvecsavarozó, DSS 1 col, Premium POWER
LEV.ÜTVECSAV.DSS 1 HOSSZ PRÉMIUM POWER

Cikksz. 57143760

EAN 4053479552002

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Pneumatikus ütvecsavarozó, 1" Premium Power

Cikksz. 57143760
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
Kitűnő teljesítmény/súly arány: Akár 2712 Nm forgatónyomaték csupán 8,1 kg-os súly mellett

Elhasznált levegő elvezetése a munkaterülettől


Meggátolja a szennyeződések és a por felkavarodását



Megbízható, maximális teljesítményértékek és hosszú élettartam


Kiváló minőségű duplakalapácsos ütőmű és henger kiegyensúlyozott 6 tárcsás motorral



Kiváló kezelhetőség, csúszásmentes markolat, optimális szabályozhatóság és alacsony zajszint


Rendkívül ergonomikus puha markolat érzékeny kioldóval és beépített zajszigetelővel



Optimális és felhasználóbarát beállítás minden alkalmazáshoz, bármikor


3 fokozatú teljesítmény beállítás mind a jobbra, és mind a balra forgáshoz

Megjegyzés
  • Javasolt maximális csavarátmérő: M38.

  • Az ütvecsavarozó nem nyomatékhatárolós csavarhúzó. Az adott nyomatékot igénylő kötéseket ellenőrizni kell egy nyomatékmérővel, miután meghúzta az ütvecsavarozóval.

  • Ha az ütvecsavarozót rendszeresen használja (pl. abroncsszervizhez), hozzá kell adni egy kis olajat a levegő ellátáson keresztül, és minden hónapban körülbelül 2 löketnyi hajtómű zsírt kell adagolni a zsírzófejen keresztül.

  • A pneumatikus csatlakozó nem képezi a szállítási terjedelem részét
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Típus leírás

DSS 1" premium power

Szerszámbefogó típusa

1 colos külső négyszög

Max. munkanyomaték

1850 Nm

Max. forgatónyomaték kicsavarozásnál

2712 Nm

Hangnyomásszint

106 dB

Rezgés

13,4 m/s²

Üzemi nyomás

6,3 bar

Gép tömege

8,1 kg

Tömlő min. belső átmérő

13 mm

Levegőfogyasztás

255 l/perc

Csatlakozómenet

1/2

Hosszúság x Szélesség x Magasság

493 x 165 x 183 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Dugaszolható karmantyú 2000 sorozat

GÉPCSATLAKOZÓ S2000-ET-R1/2IN

Külső menettel
4000-es sorozatú dugaszolható karmantyú kényelmes csatlakozással PU pneumatikatömlőkhöz

CSŐSZÁJ S4000-PU-13X18MM

x 1 db
S4000 dugaszolható csőcsonk Külső menettel

CSŐSZÁJ S4000 AG-KM-1/2CO

PU légtömlő

LÉGTÖMLŐ-PU-13/18MM-L10M

Nagy ellenálló képességű és tartós PU pneumatikatömlő, egyenes kivitelben
x 1 db
Karbantartó készlet

KARBANTARTÓ KÉSZLET

Pneumatikus ütvecsavarozók karbantartásához
x 1 db
Zsírzócső

ZSÍRCSŐ

Pneumatikus ütvecsavarozók karbantartásához
x 1 db
Oiler/Mist lubricator

OLAJTARTÁLY
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Speciális olaj Pneumatikus gépekhez

SPEC. OLAJ SŰRÍTETT LEVEGŐS GÉPEKHEZ 1 L

A speciális olaj kifejezetten sűrített levegős olajozókban használható.