Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Pneumatikus ütőműves sarokkulcs, DWSS 1/2"-os, COMPACT

Sűrített levegős ütőműves sarokkulcs, DWSS 1/2 col, COMPACT
LEVEGŐS ÜTVECSAVAROZÓ DWSS 1/2 COMPACT

Cikksz. 57143090

EAN 4062856282272

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Pneumatikus ütőműves sarokkulcs, DWSS 1/2"-os, COMPACT

Cikksz. 57143090
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
Sokoldalú ütvecsavarozó robusztus alumínium házban, nagy teljesítménnyel és kényelmes felszereltséggel
  • Kitűnő teljesítmény/súly arány

  • Akár 850 Nm indulási nyomaték csupán 1,4 kg-os súly mellett

  • Megbízható maximális teljesítményértékek és hosszú élettartam

  • Kiváló minőségű, ütőmű

  • 3 fokozatú teljesítménybeállítás bal és jobb forgásiránnyal, kényelmes, egy kézzel végrehajtható irányváltással, aminek köszönhetően mindig optimális, könnyen végrehajtható az aktuális alkalmazáshoz való igazítás

  • Kiváló kezelhetőség és optimális irányítás

  • Ergonomikus markolat SoftGrip elemekkel és pontos kioldóval

  • Szerszám nélkül állítható, 45°-os lépésekben rögzíthető markolat

  • Az elhasznált levegő áramlási iránya szabadon választható – az olajat tartalmazó elhasznált levegőt mindig el lehet vezetni a felhasználótól és a munkadarabtól
Megjegyzés
  • Ajánlott maximális csavarméret: M14

  • Az ütvecsavarozó nem nyomatékkulcs. Az adott nyomatékot igénylő kötéseket ellenőrizni kell egy nyomatékmérővel, miután meghúzta őket az ütvecsavarozóval.

  • Ha az ütvecsavarozót rendszeresen használja, naponta hozzá kell adni egy kis olajat a levegőbevezetés nyílásán keresztül.

  • A dugaszolható karmantyú nem képezi a szállítási terjedelem részét
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szerszámbefogó típusa

1/2-os külső négylapú

Max. munkanyomaték

610 Nm

Max. forgatónyomaték kicsavarozásnál

850 Nm

Rezgés

8 m/s²

Üzemi nyomás

6,3 bar

Gép tömege

1,4 kg

Tömlő min. belső átmérő

9 mm

Levegőfogyasztás

119 l/perc

Csatlakozómenet

BM 1/4

Hosszúság x Szélesség x Magasság

115 x 60 x 270 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Dugaszolható karmantyú 2000 sorozat

GÉPCSATLAKOZÓ 1/4 S2000

Külső menettel