Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Pneumatikus ütőműves sarokkulcs DWSS 1/2 inch

Pneumatikus ütőműves sarokkulcs, DWSS 1/2”
LEVEGŐS SAROKCSAVAROZÓ-DWSS-1/2CO

Cikksz. 57143000

EAN 4053479551906

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Pneumatikus ütőműves sarokkulcs DWSS 1/2 inch

Cikksz. 57143000
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
Nagy teljesítményű, pneumatikus ütőműves sarokkulcs kis fejmagassággal a szűk helyeken történő használathoz.

Ideális nehezen hozzáférhető helyeken való használatra


Nagyon alacsony, csupán 50 mm-es fejmagasság



Megbízható, nagy teljesítményszintek és hosszú élettartam


Kiváló minőségű duplakalapácsos ütőmű és henger különleges 7 tárcsás motorral



Optimális és felhasználóbarát beállítás minden alkalmazáshoz, bármikor


2 fokozatú teljesítmény beállítás kényelmes jobb/bal forgásirányítással



Kitűnő kezelés és optimális vezérlés


Ergonomikusan kialakított puha markolat érzékeny kioldóval

Megjegyzés
  • Ha az ütvecsavarozót rendszeresen használja, hozzá kell naponta adni egy kis olajat a sűrített levegőhöz, és havonta körülbelül két löketnyi hajtómű zsírt kell adagolni a zsírzószemeken keresztül.

  • A pneumatikus csatlakozó nem képezi a szállítási terjedelem részét
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Főtengely, elszívás felszereléséhez és leszereléséhez, turbó-töltőkompresszor, generátor, stb., beszereléséhez és kiszereléséhez, stb.

Szerszámbefogó típusa

1/2-os külső négylapú

Max. munkanyomaték

190 Nm

Max. forgatónyomaték kicsavarozásnál

244 Nm

Hangnyomásszint

97 dB

Rezgés

43,5 m/s²

Üzemi nyomás

6,3 bar

Gép tömege

1,8 kg

Tömlő min. belső átmérő

10 mm

Levegőfogyasztás

142 l/perc

Csatlakozómenet

1/4

Hosszúság x Szélesség x Magasság

341 x 59 x 81 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Dugaszolható karmantyú 2000 sorozat

GÉPCSATLAKOZÓ 1/4 S2000

Külső menettel
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kis olajköd-olajozó sűrített levegős gépekhez

NAPI OLAJZÓ 1/4

Hordozható eszközökhöz közvetlenül csatlakoztatható, optimális adagolással.
x 1 db
Karbantartó készlet

KARBANTARTÓ KÉSZLET

Pneumatikus ütvecsavarozók karbantartásához
x 1 db
Speciális olaj Pneumatikus gépekhez

SPEC. OLAJ SŰRÍTETT LEVEGŐS GÉPEKHEZ 1 L

A speciális olaj kifejezetten sűrített levegős olajozókban használható.