Pneumatikus ütőműves racsnis csavarozó, DSR 1/2"
Pneumatikus ütőműves racsnis csavarozó, DSR 1/2"
LEVEGŐS RACSNIS CSAVAROZÓ 1/2
Cikksz. 0703110
EAN 4050382637932
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Felhasználóbarát
Jobb/bal forgásirány váltás a racsnifej elején, valamint teljesítmény növekedés visszaható nyomaték nélkül
- Rendszeres használata esetén minden nap enyhén olajozzuk be a gépet a sűrített levegő ellátáson keresztül. Ködolajozó használata ajánlott.
- A pneumatikus csatlakozó nem képezi a szállítási terjedelem részét
Adatlapok(X)
Szerszámbefogó típusa | 1/2-os külső négylapú |
Fordulatszám | 400 Ford/perc |
Max. forgatónyomaték | 95 Nm |
Levegőfogyasztás | 85 l/perc |
Hosszúság | 275 mm |
Gép tömege | 1,28 kg |
Üzemi nyomás | 6,3 bar |
Tömlő min. belső átmérő | 8 mm |
Névleges átmérő collban | 1/4 hüvelyk |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!