Pneumatikus tűzőgép, DKG 416
Pneumatikus tűzőgép, DKG 416
LEVEGŐS KAPCSOZÓGÉP DKG 416
DKG416
Cikksz. 07035480
EAN 4045727695364
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Alacsonyabb zajkibocsátás
A beépített zajszigetelő megvédi a felhasználót és a közvetlen környezetben tartózkodó embereket
Minimalizált sérülésveszély
A biztonsági záras markolat meggátolja a mechanizmus véletlen bekapcsolását
Hosszú élettartam
A markolatba épített légszűrő véd a portól és piszoktól
Erőfeszítés nélküli munka
A gumírozott markolattal ellátott könnyű magnézium ház biztosítja az egyszerű kezelést
A pneumatikus csatlakozó nem képezi a szállítási terjedelem részét.
Adatlapok(X)
Használható kárpitozott bútorokhoz, csomagoláshoz, párazárókhoz, páratömítésekhez, szigetelőanyagokhoz, burkolóanyagokhoz és a bútoriparban.
Tárkapacitás | 157 darab |
Levegőfogyasztás ütésenként | 0,3 l |
Gép tömege | 0,7 kg |
Sűrítettlevegő-csatlakozás | R 1/4 |
Min./max. üzemi nyomás | 4-7 bar |
Hosszúság | 238 mm |
Szélesség | 42 mm |
Magasság | 152 mm |
Tömlő min. belső átmérő | 6 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!