Pneumatikus tűzőgép DKG 1040
Pneumatikus tűzőgép, DKG 1040
KAPCSOZÓGÉP DKG 1040
DKG1040
Cikksz. 07035550
EAN 4045727695357
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Karbantartásmentes, hosszú élettartamú eszköz alkalmazások széles köréhez
Nagy teljesítményű, olajmentes meghajtás
Flexibilis és sokoldalú
Kettős működésű kapcsoló az egyszeres kapcsolóról érintkező kapcsolóra átváltáshoz, valamint gumi orrész a kényes felületekhez
Szerszámmentes mélységbeállítás
Lehetővé teszi a beállítási mélység gyors állítását, mely megvédi a munkafelületeket
Kellemes, ergonomikus és kényelmes munkavégzés
Az eszköz szerszámmentes hozzáférést nyújt a könnyű hibaelhárításhoz; állítható légszállítás és övcsíptető
A pneumatikus csatlakozó nem képezi a szállítási terjedelem részét.
Adatlapok(X)
Használható panelekhez, fa csomagolóanyagokhoz, bútorokhoz és raklap-rögzítésekhez.
Tárkapacitás | 100 darab |
Levegőfogyasztás ütésenként | 1,13 l |
Gép tömege | 1,18 kg |
Sűrítettlevegő-csatlakozás | R 1/4 |
Min./max. üzemi nyomás | 4,8-8,3 bar |
Hosszúság | 248 mm |
Szélesség | 67 mm |
Magasság | 245 mm |
Tömlő min. belső átmérő | 6 mm |
CASE-EMPTY-DKG1040-PLASTIC