Pneumatikus tekercses szögbelövő DCN 4590
Pneumatikus tekercses szögbelövő, DCN 4590
DOBTÁRAS SZEGEZŐGÉP DCN 4590
DCN4590
Cikksz. 07035580
EAN 4045727695371
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Alacsony zajkibocsátás
A beépített zajszigetelő megvédi a kezelőt és a szemlélődőket
Minimális sérülésveszély
Biztonsági záras érintkező egység
Szerszámmentes mélységbeállítás
Lehetővé teszi a beállítási mélység gyors állítását, mely megvédi a munkafelületeket
Egyszeres kapcsolóról érintkező kapcsolóra átváltás
Kettős működésű kapcsoló
Védett szerszám
Műanyag borítású biztonsági ütköző
Optimális szegvezetés
Állítható magasságú tár
Nincs kiáramló levegő a munkaterületen
Állítható légszállítás
Adatlapok(X)
Előre gyártott épületelemek, belső burkolatok, asztalosmunkák, raklapok, alszerkezetek
A következő min./max. szöghosszhoz: | 45-90 mm |
A következő min./max. szögátmérőhöz: | 2,5 - 3,8 mm |
Min./max. tárkapacitás | 200-300 darab |
Levegőfogyasztás ütésenként | 2,97 l |
Gép tömege | 3,5 kg |
Sűrítettlevegő-csatlakozás | R 1/4 |
Min./max. üzemi nyomás | 5-8,3 bar |
Hosszúság | 385 mm |
Szélesség | 145 mm |
Magasság | 370 mm |
Tömlő min. belső átmérő | 9 mm |
| Szalagszegekkel és műanyag tárakkal is működik | ||
| Szegátmérő | Szeghossz | |
| Huzaltár | 2,5–3,8 mm | 50–90 mm |
| Műanyag tár | 2,5–2,9 mm | 45–75 mm |
TLBG-(F.DSN22/34/DCN4590/KOMBI)