Pneumatikus szögbelövő, DSK 1555
Pneumatikus szegbeverő, DSK 1555
LEVEGŐS SZEGEZŐGÉP DSK 1555
DSK1555
Cikksz. 07035470
EAN 4045727695340
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kevés karbantartási intervallum
Nagy teljesítményű, olajmentes meghajtás, a tár kiürülését észlelő detektorral, valamint a könnyű hibaelhárítást szolgáló, szerszámot nem igénylő hozzáféréssel
Óvja az érzékeny munkafelületeket
Szerszám nélküli mélységbeállítás, és gumis orrész
Egyszerűen használható
Állítható légszállítás és övcsíptető a készüléken
Számos alkalmazási lehetőség
Kétfunkciós kapcsoló az egyszeres és a érintkezős aktiválás közötti átkapcsolásra
Adatlapok(X)
A gép ajtószegélyek, fali elemek, profilöntvények, véglemezek, díszítések, dekorációs profilok, díszlécek, ajtólapok és lambériák rögzítéséhez használható.
A következő min./max. szöghosszhoz: | 15-54 mm |
A következő szögátmérőhöz: | 1,2 mm |
Tárkapacitás | 105 darab |
Levegőfogyasztás ütésenként | 1,13 l |
Gép tömege | 1,09 kg |
Sűrítettlevegő-csatlakozás | R 1/4 |
Min./max. üzemi nyomás | 4,8-8,3 bar |
Hosszúság | 241 mm |
Szélesség | 67 mm |
Magasság | 245 mm |
Tömlő min. belső átmérő | 6 mm |
CASE-EMPTY-DSK1555-PLASTIC