Pneumatikus szegecshúzó PNG 014
Pneumatikus popszegecselő, PNG 014
PNEUMATIKUS POPSZEGECSHÚZÓ PNG 014
Cikksz. 0703937014
EAN 4053479082615
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Egyszerű szerkezet
Az egyszerű karbantartáshoz
A gyorskioldó légszelep lehetővé teszi a henger gyors visszatérését a nagy sebességű összeszerelési műveletek esetén
Megakadályozza a túlterhelést a hosszú élettartam érdekében.
A szegecsvégek gyors kioldása
Furatokkal ellátott átlátszó tartály
Hosszú élettartam
Tartós krómacél orr-rész és kioldó, erős alumínium öntvény alkatrészek
Orr-részekkel 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32" és 1/4" (2,4, 3,2, 4, 4,8, 5,6 és 6,4 mm) méretű szegecsekhez
- Az orr-rész cseréjekor cserélje ki a pofaházat, a szorítópofákat, a kilökőszerkezetet és a nyomórugót is.
- Rendszeres használata esetén minden nap enyhén olajozzuk be a gépet a sűrített levegő ellátáson keresztül. Ködolajozó használata ajánlott.
- A dugaszolható karmantyú nem képezi a szállítási terjedelem részét.
Adatlapok(X)
Kiválóan alkalmas pótkocsi panelekhez, rendszámtáblákhoz és paneleken végzett bármilyen típusú munkához
Üzemi nyomás | 6,3 bar |
Min./max. üzemi nyomás | 5-7 bar |
Lökethossz | 5/8 hüvelyk |
Hosszúság | 322 mm |
Szélesség | 14 mm |
Magasság | 402 mm |
Min./max. szegecsátmérő | 0-1/4 hüvelyk |
Típus leírás | 1/4'' Air Riveter |
Levegőfogyasztás ütésenként | 36,52 l |