Pneumatikus szegecsanyahúzó, PEG 312
Szegecsanyahúzó, pneumatikus, PEG 312
PNEU SZEGECSANYA HÚZÓ PEG312
Cikksz. 070393755
EAN 4050382081988
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Menetvágó tüske cseréje gyorsan és szerszámok nélkül
Gyorskioldó rendszer
A tisztán látható lökethossz skála révén
egyszerűen állítható a lökethossz
Könnyű használni
Modern, könnyű kialakítás
Nincs szükség átváltásra
Automatikus beütő és kihúzó rendszer szegecsanyákhoz
Rögzített munkához használható
Függesztőgyűrű
A táplevegő tömlő nem csavarodik meg
Deaktiválási lehetőség 360°-os táplevegőhöz
Nincs akaratlan beindítás
Kiegészítő gomb kihúzáshoz a ház hátulsó részén
- Menetes tüskék és csőszájak nélkül szállítva
- Max. M10 méretű nemesacél szegecsanyákhoz
Adatlapok(X)
| Üzemi nyomás | 7 bar | 
| Lökethossz | 7 mm | 
| Hosszúság | 260 mm | 
| Szélesség | 85 mm | 
| Magasság | 280 mm | 
| Szegecshúzási erő | 18,5 N | 
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!