Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Pneumatikus szegbeverő, DSN 5090 34°

Pneumatikus szegbeverő, DSN 5090 34°
SZÖGBELÖBŐ 34°-OS
DSN5090 34°

Cikksz. 07035430

EAN 4045727695333

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Pneumatikus szegbeverő, DSN 5090 34°

Cikksz. 07035430
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
Nagy teljesítményű, könnyű pneumatikus szegbeverő, 30–34°-os félfejű szalagszegek beveréséhez

Óvja az érzékeny munkafelületeket


Szerszám nélküli mélységbeállítás



Számos alkalmazási lehetőség


Kétfunkciós kapcsoló az egyszeres kioldás és a kontaktkioldás közötti átváltáshoz, valamint állítható utántöltő tár különböző méretű szegekhez.



Hosszú élettartam


a tár kiürülését érzékelő detektorral és a markolatba beépített levegőszűrővel.



Különleges kialakítású kioldó a biztonságos munkavégzéshez


Beakaszkodik az anyagba, és megakadályozza a készülék elcsúszását.



Egyszerűen használható


Könnyű magnézium ház állítható légelvezetéssel és övcsíptetővel

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Alkalmazási területek: előre gyártott épületelemek, belső burkolatok, ácsmunkák, szegecselés, ládák és rekeszek.

A következő min./max. szöghosszhoz:

50-90 mm

A következő min./max. szögátmérőhöz:

2,9 - 3,3 mm

Min./max. tárkapacitás

88-98 darab

Levegőfogyasztás ütésenként

3,69 l

Gép tömege

3,76 kg

Sűrítettlevegő-csatlakozás

R 1/4

Min./max. üzemi nyomás

4,8-8,3 bar

Hosszúság

476 mm

Szélesség

114 mm

Magasság

362 mm

Tömlő min. belső átmérő

9 mm

Tartalmaz: Pneumatikus szegbeverő, DSN 5090 34°:
Szerszámtáska, nylon, cipzárral
1 x
Szerszámtáska, nylon, cipzárral

TLBG-(F.DSN22/34/DCN4590/KOMBI)

Mennyiség: 1 x
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Félfejű szalagszeg 34° sima szárral acél, felületkezeletlen

SZEG-FF-GYANTÁZOTT-PAPTRZTT-2,9X63MM

x 6000 db
Félfejű szalagszeg 34° sima szárral acél, felületkezeletlen

SZEG-FF-GYANTÁZOTT-PAPTRZTT-2,9X75MM

x 5400 db
Félfejű szalagszeg 34° sima szárral acél, felületkezeletlen

SZEG-FF-GYANTÁZOTT-PAPTRZTT-3,1X82MM

x 4000 db
Félfejű szalagszeg 34° sima szárral acél, felületkezeletlen

SZEG-FF-GYANTÁZOTT-PAPTRZTT-3,1X90MM

x 4200 db
Félfejű szalagszeg, 34°, sima szárral acél, sárgára horganyzott (A4C), króm(VI)-mentes

TÁRAZOTT SZEG D 34° AC.HORG 2,9X63 MM

x 6000 db
Félfejű szalagszeg, 34°, sima szárral acél, sárgára horganyzott (A4C), króm(VI)-mentes

TÁRAZOTT SZEG D 34° AC.HORG 2,9X75 MM

x 5400 db
Félfejű szalagszeg, 34°, sima szárral acél, sárgára horganyzott (A4C), króm(VI)-mentes

TÁRAZOTT SZEG D 34° AC.HORG 3,1X82 MM

x 4000 db
Félfejű szalagszeg, 34°, sima szárral acél, sárgára horganyzott (A4C), króm(VI)-mentes

TÁRAZOTT SZEG D 34° AC.HORG 3,1X90 MM

x 4200 db
Félfejű szalagszeg, 34°, gyűrű alakú szárral acél, felületkezeletlen

TÁRAZOTT SZEG D 34° AC. GYŰRŰS 2,9X75 MM

x 5400 db
Félfejű szalagszeg, 34°, gyűrű alakú szárral acél, felületkezeletlen

TÁRAZOTT SZEG D 34° AC. GYŰRŰS 3,1X82 MM

x 4000 db
Félfejű szalagszeg, 34°, gyűrű alakú szárral acél, felületkezeletlen

TÁRAZOTT SZEG D 34° AC. GYŰRŰS 3,1X90 MM

x 4200 db
Félfejű szalagszeg, 34°, gyűrű alakú szárral acél, sárgára horganyzott (A2C)

TÁRAZOTT SZEG D 34°AC.HORG GYŰRŰS 2,9X50

x 5000 db
Félfejű szalagszeg, 34°, gyűrű alakú szárral acél, sárgára horganyzott (A2C)

TÁRAZOTT SZEG D 34°AC.HORG GYŰRŰS 2,9X63

x 6000 db
Félfejű szalagszeg, 34°, gyűrű alakú szárral acél, sárgára horganyzott (A2C)

TÁRAZOTT SZEG D 34°AC.HORG GYŰRŰS 2,9X75

x 5400 db
Félfejű szalagszeg, 34°, gyűrű alakú szárral acél, sárgára horganyzott (A2C)

TÁRAZOTT SZEG D 34°AC.HORG GYŰRŰS 3,1X90

x 4200 db
Kis olajköd-olajozó sűrített levegős gépekhez

NAPI OLAJZÓ 1/4

Hordozható eszközökhöz közvetlenül csatlakoztatható, optimális adagolással.
x 1 db
Sűrített levegős gyorscsatlakozó visszacsapó szelepes

GYORSCSATLAKOZÓ TV9-SW21

Névleges méret 7,2 = 40 mm² csőcsatlakozással
Külső menetes dugaszolható csőcsonk

PNEUM.CSATL.KM R1/4-SW17

Speciális olaj Pneumatikus gépekhez

SPEC. OLAJ SŰRÍTETT LEVEGŐS GÉPEKHEZ 1 L

A speciális olaj kifejezetten sűrített levegős olajozókban használható.
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk