Pneumatikus szegbeverő DSN 5090 22°
Pneumatikus szegbeverő, DSN 5090 22°
PNEUMATIKUS SZEGEZŐGÉP DSN5090 22 FOK
DSN5090-22°
Cikksz. 07035420
EAN 4045727695326
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Óvja az érzékeny munkafelületeket
a szerszám nélküli mélységbeállítás révén
Számos alkalmazási lehetőség
Kétfunkciós kapcsoló az egyszeres kioldás és a kontaktkioldás közötti átváltáshoz, valamint állítható utántöltő tár különböző méretű szegekhez.
Hosszú élettartam
a tár kiürülését érzékelő detektorral és markolatba beépített levegőszűrővel.
Biztonságos munkavégzés a speciális formájú elsütőbillentyűknek köszönhetően
Rögzíti az anyagot, csökkenti az eszköz elcsúszásának veszélyét.
Egyszerűen használható
Könnyű magnézium ház állítható levegőelvezetéssel és övcsíptetővel.
Adatlapok(X)
Alkalmazási területek: előre gyártott épületelemek, belső burkolatok, ácsmunkák, raklapok, alszerkezetek és padlók.
A következő min./max. szöghosszhoz: | 50-90 mm |
A következő min./max. szögátmérőhöz: | 2,9 - 3,3 mm |
Min./max. tárkapacitás | 60-70 darab |
Levegőfogyasztás ütésenként | 3,69 l |
Gép tömege | 3,81 kg |
Sűrítettlevegő-csatlakozás | R 1/4 |
Min./max. üzemi nyomás | 4,8-8,3 bar |
Hosszúság | 527 mm |
Szélesség | 114 mm |
Magasság | 356 mm |
Tömlő min. belső átmérő | 9 mm |
TLBG-(F.DSN22/34/DCN4590/KOMBI)