Pneumatikus racsnis csavarozó, DRS 3/8"
Sűrített levegős racsnis csavarozó, DRS 3/8"
LEVEGŐS RACSNIS CSAVAROZÓ
DRS3/8 ZO
Cikksz. 07038380
EAN 4038898339229
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagy nyomaték és tartósság
Precíziós bolygómű
Ideális nehezen hozzáférhető helyeken való használatra
Rövid kivitel
Nincs kiáramló levegő a munkaterületen
Az elhasznált levegőt hátrafelé, a munkaterülettől távol vezeti el
Alkalmazkodik a feladathoz
A fordulatszám az integrált fordulatszám-szabályzóval állítható
Nincs véletlen átkapcsolás
Süllyesztett bal/jobb forgásirány-kapcsoló
A csatlakozótömlő nem gubancolódik össze
Forgó sűrítettlevegő-csatlakozás
Meggátolja a szennyeződés bejutását
Gumírozott racsnis fej
Dugaszolható karmantyú nélkül
Adatlapok(X)
Szerszámbefogó típusa | 3/8-os külső négylapú |
Max. forgatónyomaték | 40 Nm |
Hosszúság | 170 mm |
Hangnyomásszint | 88 dB |
Üzemi nyomás | 6,3 bar |
Levegőfogyasztás | 90 l/perc |
Tömlő min. belső átmérő | 6 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!