Pneumatikus popszegecselő PNG 102
Pneumatikus popszegecselő, PNG 102
LEVEGŐS POPSZEGECSHÚZÓ PNG 102
PNG102
Cikksz. 070393722
EAN 4047376552920
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Szabadalmaztatott húzópofa rendszer
- Jelentősen meghosszabbítja a húzópofák élettartamát.
- Szegecsek biztonságos, csúszásmentes befogása.
Minimális sűrítettlevegő-fogyasztás
A sűrített levegő kettős felhasználása, amely során a szegecs behúzása és a tüske eltávolítása egy ütemben történik.
Túlterhelések elleni védelem
Túlterhelés ellen védő szelep
Könnyen használható
Alacsony vibráció és zajszint
Melegen tartja a kezet
Gumírozott markolat
Tiszta munkavégzés
Tüskegyűjtő kosár integrált biztonsági szerkezettel
Nincs kiáramló levegő a munkaterületen
Elforgatható légterelő
Adatlapok(X)
2,4 mm – 5,0 mm átmérőjű szegecsanyákhoz (ajánlott minden anyaghoz), és korlátozottan használható 6,0 mm átmérőjű alu/acél szegecsanyák esetén.
![]() | |
Üzemi nyomás | 6,3 bar |
Min./max. üzemi nyomás | 5-7 bar |
Lökethossz | 18 mm |
Hosszúság | 278 mm |
Magasság | 291 mm |
Min./max. szegecsátmérő | 2,4-5 mm |
Max. húzószár átmérő | 3,2 mm |
Levegőfogyasztás ütésenként | 2,3 l |
Tömlő csatlakozómenet | 1/4, 6 mm |
Szegecshúzási erő | 9000 N |