Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Pneumatikus orrfűrész DST 380

Pneumatikus orrfűrész, DST 380
LEVEGŐS SZÚRÓFŰRÉSZ
DST380

Cikksz. 0703881

EAN 4024835586658

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Pneumatikus orrfűrész DST 380

Cikksz. 0703881
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
Hosszú élettartamú, robusztus karosszériafűrész, durva alkalmazásokhoz.

Véd a véletlen bekapcsolással szemben


Biztonsági kapcsoló



Kényelmes működtetés


Gumírozott fogantyú



Alkalmas a fej feletti munkavégzésre


180 fokban elfordítható fűrészlap



Rugalmas használat


Beépített teljesítményszabályozóval a különböző anyagok optimális vágásához



A vágási mélység pontos beállítása


Állítható megvezetés

Megjegyzés
  • Rendszeres használata esetén minden nap enyhén olajozzuk be a gépet a sűrített levegő ellátáson keresztül. Ködolajozó használata ajánlott.

  • A pneumatikus csatlakozó nem képezi a szállítási terjedelem részét
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Ideális alumínium, műanyag, üvegszál erősítésű műanyag (max. 4 mm-ig), és fémlemezek (max. 1,6 mm-ig) vágásához

Üresjárati löketszám

9500 Ford/perc

Levegőfogyasztás

170 l/perc

Üzemi nyomás

6,3 bar

Tömlő min. belső átmérő

9 mm

Hosszúság

215 mm

Menettípus x névleges átmérő collban

R 1/4 hüvelyk

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Karosszéria fűrészlap lapos befogóval

DEKOPÍRFŰRÉSZLAP-FÉM-10DB-CP-14TPI

Különleges minőség a nagy szilárdságú jármű karosszériaelemekhez
x 1 db
Karosszéria fűrészlap lapos befogóval

DEKOPÍRFŰRÉSZLAP-FÉM-10DB-CP-18TPI

Különleges minőség a nagy szilárdságú jármű karosszériaelemekhez
x 1 db
Karosszéria fűrészlap lapos befogóval

DEKOPÍRFŰRÉSZLAP-FÉM-10DB-CP-24TPI

Különleges minőség a nagy szilárdságú jármű karosszériaelemekhez
x 1 db
Karosszéria fűrészlap lapos befogóval

DEKOPÍRFŰRÉSZLAP-FÉM-10DB-CP-32TPI

Különleges minőség a nagy szilárdságú jármű karosszériaelemekhez
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kis olajköd-olajozó sűrített levegős gépekhez

NAPI OLAJZÓ 1/4

Hordozható eszközökhöz közvetlenül csatlakoztatható, optimális adagolással.
x 1 db
Belső menetes dugaszolható karmantyú

PNEUM.CSATL.BM R1/2-SW24

Belső menetes dugaszolható karmantyú

PNEUM.CSATL.BM R1/4-SW17

Belső menetes dugaszolható karmantyú

PNEUM.CSATL.BM R3/8-SW19

Külső menetes dugaszolható csőcsonk

PNEUM.CSATL.KM R1/2-SW24

Külső menetes dugaszolható csőcsonk

PNEUM.CSATL.KM R1/4-SW17

Külső menetes dugaszolható csőcsonk

PNEUM.CSATL. KM R3/8-SW19

Forgócsukló sűrített levegős gépekhez

FORGÓ CSUKLÓ 1/4

x 1 db
Speciális olaj Pneumatikus gépekhez

SPEC. OLAJ SŰRÍTETT LEVEGŐS GÉPEKHEZ 1 L

A speciális olaj kifejezetten sűrített levegős olajozókban használható.