Pneumatikus multifunkciós vágókészülék, DMS 2
Pneumatikus multifunkciós vágókészülék, DMS 2
LEVEGŐS MULTIVÁGÓ - DMS2
Cikksz. 07038621
EAN 4052703180875
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Szabványos pengékhez és tartozékokhoz használható
Univerzális hatlapú befogás
Mechanikus vágás ártalmas füstképződés nélkül
Rezgőmozgás
Nincs véletlen bekapcsolás, és fokozatmentesen állítható a penge rezgési sebessége
Levegő elvezető rendszer légelvezető tömlővel
Eltereli a kiáramló levegőt a felhasználótól és a munkaterülettől
A hosszú gép élettartam érdekében
Kiváló minőségű golyóscsapágyak
Adatlapok(X)
![]() | |
Min./max. üresjárati rezgésszám | 0-20000 1/perc |
Üzemi nyomás | 6,3 bar |
Levegőfogyasztás | 370 l/perc |
Tömlő min. belső átmérő | 8 mm |
Szerszámbefogó típusa | Hatlapú |
Gép tömege | 1,1 kg |
Csatlakozómenet | 1/4 |
Szélesség | 42 mm |
Magasság | 67 mm |