Pneumatikus mini polírozó, DMP 25
Pneumatikus mini polírozó, DMP 25
LEVEGŐS POLÍROZÓ GÉP DMP 25 (MINI)
Cikksz. 07032330
EAN 4047376498624
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kényelmes és csúszásbiztos
Ergonomikus és gumírozott markolat
Fáradságmentes munkavégzés és ideálisan használható nehezen hozzáférhető helyeken
Könnyű és kompakt kialakítás
Az elvégzendő feladatnak megfelelően beállítható
Fordulatszám szabályozással
Nincs kiáramló levegő a munkaterületen
Hangtompított levegő kivezetés a markolat végén
Optimális felhasználói kényelem
Nagy, kényelmes állítószelep
Dugaszolható karmantyú nélkül
Adatlapok(X)
Szerszámbefogó típusa | M6 |
Max. üresjárati fordulatszám | 2500 Ford/perc |
Teljesítményleadás | 224 W |
Tömlő min. belső átmérő | 8 mm |
Gép tömege | 0,5 kg |
Levegőfogyasztás | 113 l/perc |
Üzemi nyomás | 6,3 bar |
Csatlakozómenet | M6 |
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
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!