Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Pneumatikus körkefés csiszológép, DBS 3500

Sűrített levegős körkefés csiszológép, DBS 3500
MASTER-KÖRKEFÉSCSISZOLÓ-KN

Cikksz. 07033500
EAN 4045989177332
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nagyon könnyű és praktikus gép, amely időt takarít meg az alvázvédők, tömítőanyagok, festék, rozsda és egyéb oxidréteg eltávolítása során

A szerszám nem tömődik el vagy ragad be


Az optimális fordulatszám miatt kis hőtermelődés



Hosszú élettartamú kefék


Edzett huzalcsúcsok



Gyors munkavégzés


Mindenféle anyaghoz alkalmazható szalagok



Alkalmazási lehetőségek választéka


Különböző kefetípusok

Megjegyzés

Dugaszolható karmantyú nélkül

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Ideális hegesztési varratok tisztítására karbantartási munkálatok során, festék és rozsda karosszériáról való eltávolítására, és védő lakkréteg javítólemezekről való eltávolítására

  • A 23 mm-es körkefék ideálisak nagyobb területek kezelésére

  • A 11 mm-es körkefék rendkívül jó teljesítményt nyújtanak és nagyon könnyen használhatók nehezen hozzáférhető helyeken.

Üzemi nyomás

6,2 bar

Max. fordulatszám

3500 U/min

Tömlő min. belső átmérő

9,5 mm

Gép tömege

1,1 kg

Hosszúság x Szélesség x Magasság

280 x 70 x 150 mm

Levegőfogyasztás

110 l/perc

Menettípus x névleges átmérő collban

R 1/4 hüvelyk

Tartalmaz: Pneumatikus körkefés csiszológép, DBS 3500:
1 x
Adapter körkeféhez

APAPTER

Leírás:
23 mm
For accepting brush belts
Mennyiség: 1 x