Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Pneumatikus hidraulikaszivattyú 1/4 colos NPT elzáró gyorscsatlakozóval és visszatérő ütközővel

Pneumatikus hidraulikaszivattyú, 1/4 NPT
PNEUMATIKUUS HIDRAULIKAPUMPA

Cikksz. 1952001255
EAN 4250158113428
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Hidraulikaszerszámok egyszemélyes üzemeltetéséhez.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Max. nyomás

700 bar

Belső négyszög hajtás

1/4 col

Terméktömeg (darabonként)

6700,000 g

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Hidraulikus nyomóhenger készlet, 22 részes 7 részes

HIDRAULIKUS NYOMÓHENGER KLT 22T

Kompakt hidraulika egység kis önsúllyal (4,80 kg) 70 mm-es lökethosszal végzett kinyomáshoz és húzáshoz.
x 1 db
Hidraulikus nyomóhenger készlet, 32 részes 5 részes

HIDRAULIKUS NYOMÓHENGER KLT 32T

Univerzális szerszámkészlet kormánycsukló, csuklócsap csapágyak és szilentcsapágyak kinyomásához és illesztéséhez, kb. 113 mm-es lökethosszal.