Pneumatikus csiszoló reszelő DSF 10
Pneumatikus csiszoló reszelő, DSF 10
DSF 10-PNEUMATIKUS SZALAGCSISZOLÓ
Cikksz. 07032720
EAN 4053479371078
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Könnyű, kompakt kialakítás
Fáradságmentes munkavégzés; ideálisan használható nehezen hozzáférhető helyeken.
Gyors és egyszerű csiszolószalag-csere
A csiszolókarba beépített rugó biztosítja a csiszolószalag optimális feszülését.
Állítható csiszolókar
A csiszolókar 360°-ban elforgatható, így biztosítva a könnyű üzemeltetést.
- Rendszeres használata esetén minden nap enyhén olajozzuk be a gépet a sűrített levegő ellátáson keresztül. Ködolajozó használata ajánlott.
- A pneumatikus csatlakozó nem képezi a szállítási terjedelem részét
Adatlapok(X)
| Max. üresjárati fordulatszám | 15000 Ford/perc | 
| Teljesítményleadás | 317 W | 
| Menettípus x névleges átmérő collban | R 0,25 hüvelyk | 
| Levegőfogyasztás | 94 l/perc | 
| Üzemi nyomás | 6,3 bar | 
| Tömlő min. belső átmérő | 9 mm | 
| Gép tömege | 730 g | 
| Csiszolószalag szélessége | 12 mm | 
| Csiszolószalag hossza | 330 mm | 
| Hangnyomásszint | 85 dB | 
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!