Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Pneumatiktömlő, WIT-SDD

LÉGTÖMLŐ-(WIT-SDD8-20)-ID7MM

Cikksz. 06999037

EAN 4047376945494

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Pneumatiktömlő, WIT-SDD

Cikksz. 06999037

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 1 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Furatok sűrített levegővel történő tisztításához. Tartozék előszerelt sűrítettlevegő- és menetes csatlakozóval.
  • Pneumatikatömlő furattisztításhoz utólagos betonacél beragasztás esetén

  • A következő injektáló rendszerekkel használható: ALLROUNDER WIT-VM 250, REBAR, CONCRETE MULTI WIT-UH 300, REBAR és WIT-PE 500, REBAR
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Külső átmérő

10 mm

A következő szár-átmérőhöz

8, 10, 12, 14, 16, 20

W-ZA vonórúdhoz

M12, M16, M20

Horgonyrúdhoz

M10, M12, M14, M16, M20

Hosszúság

2 m

Min./max. névleges fúróátmérő

12 - 25 mm

Pneumatikatömlőhöz alkalmas

WIT-SDD 10

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk