Pneumatiktömlő, WIT-SDD
Pneumatikatömlő, WIT-SDD, előszerelt
LÉGTÖMLŐ-(WIT-SDD25-28)-ID13MM
Cikksz. 069990313
EAN 4047376945661
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Pneumatikatömlő furattisztításhoz utólagos betonacél beragasztás esetén
- A következő injektáló rendszerekkel használható: ALLROUNDER WIT-VM 250, REBAR, CONCRETE MULTI WIT-UH 300, REBAR és WIT-PE 500, REBAR
Adatlapok(X)
Külső átmérő | 20 mm |
A következő szár-átmérőhöz | 25, 28, 22, 24, 32 |
Horgonyrúdhoz | M24, M27, M30 |
Hosszúság | 3 m |
Min./max. névleges fúróátmérő | 28 - 40 mm |
Pneumatikatömlőhöz alkalmas | WIT-SDD 20 |