Pneumatikatömlő visszahúzó dob Praktikus visszahúzó erősített tömlővel. A biztonságos, rendezett munkakörnyezetért.
Légtömlő felcsévélő Roll Compact
FELCSÉVÉLŐ-LEVEGŐS-8M
Cikksz. 069901080
EAN 4050641566461
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Robusztus, zárt műanyag ház.
- A tömlő és csévélő szerkezet por és más szennyeződés ellen védett.
Nagy áramlási kapacitású tömlő
- Minimális nyomásesés, így nagyobb a hatékonyság, és kisebbek a költségek.
Falra, mennyezetre vagy padlóra szerelhető
- Univerzális használatra alkalmas, további változtatások nélkül.
150°-ban forgatható mechanizmus
- Felhasználóbarát, jó mozgásszabadságot biztosít.
Tömlő átmérő: 10 mm
Adatlapok(X)
Tömlőhossz | 8 m |
Tömlő belső átmérő | 10 mm |
Befolyótömlő hossza | 200 mm |
Sűrítettlevegő-csatlakozás | R 3/8 KM |
Tömlőhossz (az ütközőgolyótól) | 0,9 m |
Tömlő külső átmérő | 13 mm |
Szélesség | 330 mm |
Magasság | 200 mm |
Hosszúság | 360 mm |