Pneumatikatömlő felcsévélő DSA 15
Pneumatikatömlő felcsévélő, hibrid tömlővel
FELCSÉVÉLŐ-LEVEGŐS-3/8IN-9,5X15-L15M
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Strapabíró, zárt műanyag ház
A tömlő és csévélő szerkezet por és más szennyeződés ellen védett
Kiváló minőségű, hibrid polimer tömlők
- Olajálló, emellett rendkívül kicsi a súlya
- Kiváló viselkedés alacsony és magas hőmérsékleti tartományokban
Nagy áramlási kapacitású tömlők
Nincs nyomásesés, nagyobb a hatékonyság és kisebbek a költségek
Falra, mennyezetre és padlóra szerelés lehetséges.
Univerzális alkalmazáshoz további változtatások nélkül
180 fokban forgatható mechanizmus
Nagy mozgásszabadság és kényelmes munkavégzés
- A földön heverő tömlők és kábelek komoly veszélyforrást jelentenek, és balesethez vezethetnek.
- Távolítsa el a botlást okozó akadályokat a vállalatánál, és segítsen megelőzni a baleseteket (balesetmegelőzési előírások).
- A folyamatosan a padlón vagy a munkapadon heverő tömlők könnyebben megsérülnek, és gyakrabban kell cserélni őket.
- A tömlőfelcsévélő kizárja az ilyen sérüléseket, mert a tömlő mindig csak a használatra van letekerve.
Az oldószerek (pl. dízelolaj) károsíthatják a tömlőt.
Adatlapok(X)
Tömlőhossz | 15 m |
Tömlő belső átmérő | 9,5 mm |
Befolyótömlő hossza | 90 mm |
Sűrítettlevegő-csatlakozás | R 3/8 KM |
Tömlőhossz (az ütközőgolyótól) | 80 mm |
Tömlő külső átmérő | 15,5 mm |
Táptömlő belső átmérő | 9,5 mm |
Táptömlő külső átmérő | 15,5 mm |