Pneumatikatömlő felcsévélő DSA 12/8, alumínium
Légtömlő dob, DSA12/8, alumínium
LÉGTÖMLŐ-DOB-(DSA12/8-ALU)-8X14-L12M
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagyon robusztus, zárt alumíniumház
A tömlő és csévélő szerkezet por és más szennyeződés ellen védett.
Maximális ellenálló képesség hajlítással, valamint olajokkal és oldószerekkel szemben
Megerősített PVC/poliuretán tömlő kitűnő tulajdonságokkal alacsony és magas hőmérséklet-tartományokban.
Hatékony
Nagy áramlási kapacitású tömlő.
Univerzális használatra
További változtatások nélkül falra, mennyezetre vagy padlóra szerelhető.
Felhasználóbarát, jó mozgásszabadságot biztosít
150°-ban forgatható mechanizmus
Adatlapok(X)

SP-HOSE-F.0699108

SP-CONNECTION-HOSE-F.0699108

SP-YOKE-F.0699108
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
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!