Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Pneumatikatömlő dob

Pneumatikatömlő dob
LEVEGŐS KÁBELDOB

Cikksz. 0699011001

EAN 4011231611480

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Pneumatikatömlő dob

Cikksz. 0699011001
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
Olajálló vászonbetétes tömlő tengelyirányú csatlakozással felcsévéléshez és az üzemeltetés közbeni letekercseléshez.
  • Törésbiztos műanyagból készült dob, horganyzott acélcsőből készült vázzal

  • Egykezes gyorscsatlakozóval kiegészítve

  • Súly kb. 3,5 kg
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tömlőhossz

20 m

Tömlő belső átmérő

9,5 mm

Tömlő külső átmérő

15 mm

Szélesség

27 cm

Ház anyaga

Acél

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk