Pneumatický rázový utahovák DSS 1" P
Pneumatický rázový utahovák DSS 1 palec P
PNEU UTAHOVÁK DSS 1 P
Obj. č. 07037750
EAN 4052703180820
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Dokonalé rozložení hmotnosti
Dobře vyvážený přístroj v robustním hliníkovém pouzdru
Velmi praktické, snadno se ovládá
Pogumovaná ergonomická rukojeť, doplňková rukojeť otočná o 360°, snadné přepínání levého/pravého chodu a nastavitelný spínač.
Dlouhá životnost a prakticky žádné vibrace
Kvalitní výkonný rázový mechanizmus uložený v olejové lázni se 6lamelovým motorem.
- Rázový utahovák není totéž jako momentový šroubovák. Spoje vyžadující určitý krouticí moment je nutno po utažení rázovým utahovákem zkontrolovat pomocí zařízení pro měření momentu.
- Uvedené hodnoty udávají točivý moment, kterého přístroj obvykle dosahuje za průměrných pracovních podmínek. Jeho hodnota závisí na silně proměnlivých parametrech prostředí (tlak vzduchu, průměr hadice, znečištění apod.).
- Při pravidelném používání je třeba přístroj každý den lehce mazat přes přívod stlačeného vzduchu. Doporučujeme použít olejový přimazávač.
- Vsuvka není součástí dodávky.
Datové listy(X)
Druh upnutí nástroje | Vnější čtyřhran 1 |
Max. pracovní utahovací moment | 1694 Nm |
Max. moment při povolování | 2440 Nm |
Hladina akustického tlaku | 93 dB |
Vibrace | 5,69 m/s² |
Provozní tlak | 6,3 bar |
Hmotnost stroje | 9,97 kg |
Min. vnitřní průměr hadice | 11 mm |
Spotřeba vzduchu | 310 l/min |
Spojovací závit | 1/2 |
Délka x šířka x výška | 305 x 104 x 276 mm |
| Úroveň | Utahovací momenty, Nm (přibližné hodnoty) | Povolovací moment, Nm |
| 1 | 895 | Max. 2.440 |
| 2 | 1,287 | |
| 3 | 1,355 | |
| 4 | 1,694 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!