Pneumatický rázový utahovák DSS 1/2" X
Pneu. rázový utahovák DSS 1/2 palce X
PNEU UTAHOVÁK DSS 1/2 X
Obj. č. 07033130
EAN 4048539487509
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vynikající poměr výkon/hmotnost mezi pneu nářadím 1/2"
Moment odtrhu až 816 Nm při hmotnosti pouhých 1,95 kg
Spolehlivý maximální výkon a dlouhá životnost
Kvalitní dvojčinný rázový mechanizmus a válec s jedinečným 6lamelovým motorem
Optimální a uživatelsky přívětivé nastavení pro jakékoli použití
4stupňové nastavení výkonu s praktickým přepínáním směru jednou rukou
Snadná manipulace a optimální kontrola
Ergonomická rukojeť s profesionálním ovladačem
- Doporučená max. velikost šroubu: M16
- Rázový utahovák není totéž jako momentový šroubovák. Spoje vyžadující určitý krouticí moment je nutno po utažení rázovým utahovákem zkontrolovat pomocí zařízení pro měření momentu.
- Uvedené hodnoty udávají točivý moment, kterého přístroj obvykle dosahuje za průměrných pracovních podmínek. Jeho hodnota závisí na silně proměnlivých parametrech prostředí (tlak vzduchu, průměr hadice, znečištění apod.).
- Při pravidelném používání (např. při údržbě pneumatik) by měl být rázový utahovák denně promazáván přívodem stlačeného vzduchu olejovým přimazávačem a jednou za měsíc by mělo být převodové ústrojí promazáno dvěma vstřiky maziva přes mazací čep.
- Vsuvka není součástí dodávky.
Datové listy(X)
| Typové označení | DSS 1/2” X | 
| Druh upnutí nástroje | 1/2 vnější čtyřhran | 
| Max. pracovní utahovací moment | 600 Nm | 
| Max. moment při povolování | 816 Nm | 
| Hladina akustického tlaku | 90,8 dB | 
| Vibrace | 4,6 m/s² | 
| Provozní tlak | 6,3 bar | 
| Hmotnost stroje | 1,95 kg | 
| Min. vnitřní průměr hadice | 8 mm | 
| Spotřeba vzduchu | 125 l/min | 
| Spojovací závit | 1/4 | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!